Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr alusilber,Sitz Stoff schwarz,Rücken Kunstfaser schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240292
240292
240292
Artikel-Nr.:
     827-240292
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08G001Z-AACE99-000600
EAN/GTIN:
     5901747580143
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Kunstfaser) in schwarz
  • 35000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Breite x Tiefe 450 x 460 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 590 x 440 mm
  • Rücken aus Kunstfaser in schwarz
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 6-fach stapelbar
  • Gewicht 6,7 kg

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Bürostuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Kunstfaser)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
35000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Material Rücken:
Kunstfaser
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken:
schwarz
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenform:
gerade
Höhe:
830 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
440 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
alusilber
Gewicht (pro Stück):
6.7 kg
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stahlrohrtisch, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besprechungsstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Bürostuhl, Seminarsessel, Wartestuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 53,3525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 259,67*
€ 309,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,03*
€ 305,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,71*
€ 291,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,84*
€ 287,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,41*
€ 253,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.