Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Schraubendreher/ Schlagwerkzeug,Einlage 49-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240435
240435
Artikel-Nr.:
     827-240435
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105102018
EAN/GTIN:
     7612206141451
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
BASIC LINE EVA Schraubendreher- und Schlagwerkzeug-Einlage, 60x40 cm, 49-tlg.
- Schraubendreher-Bit-Box, 29-tlg.
- Nadelfeilen-Satz, 6tlg.
- 9 LED-Taschenlampe Alu (exkl. 3 x AAA)
- Schlitz Schraubendreher: 3.5 - 8 mm
- Stubby Schlitz Schraubendreher: 6.5 mm
- PH Schraubendreher: PH1 - PH2
- Stubby PH Schraubendreher: PH2
- Phasenprüfer 110-250V, GS-geprüft
- Hammer: 300 g
- Plastikhammer: Ø 35 mm
- Flachstumpffeile
BASIC LINE Einlage 4mm tief für BT Familie

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
600 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.