Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelring/ Schlag./ Schneid. Werkzeug,Einlage 46-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240436
240436
Artikel-Nr.:
     827-240436
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105102019
EAN/GTIN:
     7612206141468
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
BASIC LINE EVA Werkzeug-Einlage, 60x40 cm, 46-tlg.
- Ring-Maulschlüssel: 6 - 22 mm
- Metallsägebogen: 300 mm
- Messer: 9 mm
- Messer: 18 mm
- Ersatzklingen-Satz (10 Stk.): 9 mm
- Ersatzklingen-Satz (10 Stk.): 18 mm
- Splintentreiber: 2 mm x 115 mm - 8 mm x 180 mm
- Körner Nr. 2: 120 mm
- Flachmeißel: 18 + 22 mm
BASIC LINE Einlage 4mm tief für BT Familie

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
600 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
4.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.