Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 800x535x600mm,5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240661
240661
Artikel-Nr.:
     827-240661
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137001013
EAN/GTIN:
     7612206137638
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 5 schubladen lichtgra...
schubladenbox
schubladenbox 5 fächer
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Schubladenbox mit 5 Schubladen 1 x 45 mm 1 x 90 mm 3 x 180 mm zum unterschrauben mit Gehäuse. 137.001.013. Max. Last bei gleichmäßiger Verteilung 60 kg

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Farbe:
RAL7035 Lichtgrau/RAL7016 Anthrazitgrau
Länge:
600 mm
Traglast:
60 kg
Höhe:
535 mm
Breite:
800 mm
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 955,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,31*
€ 1.203,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,30*
€ 1.197,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,72*
€ 1.167,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,95*
€ 1.148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,91*
€ 1.137,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.