Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Sockel für Schubladenboxen 100x533x590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240666
240666
Artikel-Nr.:
     827-240666
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137100000
EAN/GTIN:
     7612206137683
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Sockel für Schubladenboxen 137.100.000 mit den Maßen 533 x 590mm. Höhe 100 mm.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
533 mm
Breite:
590 mm
Gewicht:
4.51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.