Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Werkbankfuss 850x630mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240669
240669
Artikel-Nr.:
     827-240669
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137850000
EAN/GTIN:
     7612206137713
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Werkbankfuß 137.850.000 Fixmaß Einzelfuß 850 x 630 mm. Aus stabilem U-Stahlprofil 80 x 50 x 2 mm. Mit Querverbindung (230 mm hoch), auch als Auflage für Bodenbleche. Mit gebohrter Platte zur Verschraubung im Fußboden. Inklusive Montagematerial.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
630 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
9.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.