Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Werkbankfuss,höhenverstellbar,600-950x630mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240670
240670
Artikel-Nr.:
     827-240670
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137950000
EAN/GTIN:
     7612206137720
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Werkbankfuß 137.950.000 Höhenverstellbar Einzelfuß von 600 - 950 mm x 630 mm. Aus stabilem U-Stahlprofil 80 x 50 x 2 mm. Mit Querverbindung (230 mm hoch), auch als Auflage für Bodenbleche. Mit gebohrter Platte zur Verschraubung im Fußboden. Inklusive Montagematerial.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
630 mm
Höhe:
600-950 mm
Gewicht:
10.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.