Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Top für Werkstattwagen BT700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240815
240815
240815
240815
Artikel-Nr.:
     827-240815
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     191505001
EAN/GTIN:
     7612206147804
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kraftwerk werkstattwagen
werkstattwagen
Holzplatte
- Leicht zu pflegen
- Multiplex-Arbeitsfläche aus Buche-Holz
- Ideale Arbeitsplatte
- 474 x 702 x 25 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
455 mm
Traglast:
450 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
702 mm
Gewicht:
7.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.