Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® 4-t. Seegerring-Zangensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240900
240900
Artikel-Nr.:
     827-240900
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     2212
EAN/GTIN:
     7612206081108
Suchbegriffe:
Seeger-Ring
Seegerring
Sicherungsring
Zangen-Satz
Sicherungsring-Zangen-Satz, 4-tlg.
- A2 und A21 für (Keine Vorschläge) Ø 19-60 mm
- J2 und J21 für Innensicherungsringe Ø 19-60 mm
- Gedrehte Präzisionsspitzen
- Verstärkte Ausführung
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
400 mm
Gewicht:
0.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Set, Zangensatz, sicherungsring, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.