Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Elektronik-Präzisions-Werkzeugsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241060
241060
241060
241060
241060
241060
Artikel-Nr.:
     827-241060
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3182
EAN/GTIN:
     7612206116237
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Modul Werkzeuge
Elektronik- und Präzisions-Werkzeugsatz, 51-tlg.
- Praktisch und kompakt in Reisverschlusstasche
- Für alle möglichen fein Schraubarbeiten geeignet
- Bits 28 mm, S/PH/TX/TX-TR/H/H-TR/Spanner/Torq/Triwing/Dreikant/Vierkant/XZN/HI-Torque/Pentalob/AWL

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
46 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
240 mm
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.