Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6t Unterstellbock-Paar 382-600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241388
241388
Artikel-Nr.:
     827-241388
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     38106
EAN/GTIN:
     7612206096676
Suchbegriffe:
Unterstellbock
unterstellbock
Unterstellbock-Paar, 6 t
- Höhe von 382 - 600 mm
- Breite Fuß Positionierung garantiert hohe Sicherheit
- Einstellbar auf mehrere Höhen

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Hebezeug
Länge:
200 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Traglast:
6000 kg
Gewicht:
13.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.