Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBILIO Unterschrank für Kabelaufroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241469
241469
241469
241469
Artikel-Nr.:
     827-241469
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-28
EAN/GTIN:
     7612206121514
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Farbe:
tiefschwarz/weißaluminium // RAL9005/RAL9006
Länge:
680 mm
Höhe:
910 mm
Breite:
458 mm
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
40.38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,14*
€ 673,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,76*
€ 660,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,61*
€ 635,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.