Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Universal-Radwechsel-Satz 3981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241584
241584
Artikel-Nr.:
     827-241584
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     401900000
EAN/GTIN:
     7612206127431
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
Universal-Radwechsel-Satz
bestehend aus:
- Hydraulischer Rangier-Wagenheber mit Doppelkolben-Pumpsystem für schnelles Anheben, 2.5 t, 100 - 460 mm
- Unterstellbock-Paar, 3 t, 280 - 420 mm
- Knie- und Sitzunterlage
- Radkreuzschlüssel, 1/2", 17 - 19 - 22 mm
- COB LED Handlampe COMPACT MINI 180, wiederaufladbar
- PU-Arbeitshandschuhe, XL

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.