Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Handlampe COMPACT 600,wiederaufladbar Li-Ion 3.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241725
241725
241725
241725
241725
241725
241725
241725
Artikel-Nr.:
     827-241725
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     701001000
EAN/GTIN:
     7612206134446
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED Handlampe COMPACT 600, wiederaufladbar
- 1 zusätzliche LED im Lampenkopf
- 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar
- 2 starke, eingebaute Magnete auf der Rück- und Unterseite
- Dreh- und klappbarer Haken im Kopf
- 4 h Betriebsdauer
- 3.5 h Ladedauer
- 3.7 V/2600 mAh Li-lon-Akku
- 100/600 Lumen
- 190 x 56 x 29 mm
- 0.26 kg
Lieferumfang
- Ladegerät 230 V Art. 32070AL
Zubehör
- Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL
- Ladestation Art. 32032LS

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
87 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, kraftwerk handlampe, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.