Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberkonzentrat,Phenolharz,pulverförmig,Aufnahmekapazität 145l/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242362
242362
242362
242362
242362
242362
242362
Artikel-Nr.:
     827-242362
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.49
EAN/GTIN:
     4052469000813
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Absorberkonzentrat
  • Geeignet für Industrieflächen oder in Werkhallen
  • zur schnellen und sicheren Eindämmung von austretenden Gefahrstoffen, aber auch zur Reinigung von z. B. Restölmengen in Tankfahrzeugen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für fast alle industrieüblichen Gebrauchsstoffe, besonders bei dickflüssigen Stoffen
  • PH-optimiert, nicht toxisch, schnell saugend und sofort wirkend
  • aus hydrophilem Phenolharz
  • pulverförmig
  • Aufnahmekapazität 145 l pro Verpackungseinheit
  • TÜV geprüft - Kompatibel mit 60 verschiedenen Chemikalien

Suchbegriffe:
Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorberkonzentrat, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Bindemittel
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung, industrielle Reinigung
geeignet für (Branche/Bereich):
Industrieflächen, Werkhallen
Einsatzort:
Innenbereich
Medium:
dickflüssige Gefahrstoffe
Gebinde:
Sack
Inhalt:
10 l
Aufnahmekapazität/VE:
145 l
Bindemittel Ausführung:
pulverförmig
Material:
hydrophiles Phenolhar
Sorbent Eigenschaft:
PH-optimiert, nicht toxisch, schnell saugend, sofort wirkend
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, chemikalienbindemittel, Absorbtionsmittel, Ölbinder, Granulat, Absorberkonzentrat, Sorbent
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,31*
4 Tage
102
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 13,01*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,91*
€ 13,05*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,95*
€ 13,06*
Lager 827
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 146,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,57*
€ 174,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,28*
€ 158,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,37*
€ 155,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 127,67*
€ 151,93
pro Paket
1 Paket enthält 10 Säcke (ab € 12,767* pro Sack)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,87*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,33*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 17,28*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,20*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,05*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.