Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Schreibtisch,HxBxT 650-1310x1600x800mm,Platte lichtgrau,T-Fuß RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242517
242517
242517
242517
242517
Artikel-Nr.:
     827-242517
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WEM2013-00000332
EAN/GTIN:
     5900978650007
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 1310 x 1600 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor MB White Grey
  • T-Fußgestell in RAL9006 Weißaluminium
  • Höhenverstellung über Elektromotor mit Handschalter
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
höhenverstellbarer Tisch, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
eModel 3.0
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
650-1310 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor mit Handschalter
Memoryfunktion:
nein
Steckertyp:
Eurostecker
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,15*
€ 929,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,93*
€ 917,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,31*
€ 880,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,41*
€ 848,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,57*
€ 793,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.