Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche,1x500ml Kochsalzlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243004
243004
243004
243004
Artikel-Nr.:
     827-243004
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4604 (1 Stueck)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülflasche
  • 1 x 500 ml Kochsalzlösung
  • Gemäß DIN EN 15154-4

Suchbegriffe:
Augenschutz, Erste-Hilfe, Augenspülstation, Sozialraumumfeld, Augenspülflasche, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenspülflasche
Lösungstyp:
Kochsalzlösung
Inhalt:
500 ml
Flaschen Anzahl:
1 Stück
Norm:
DIN EN 15154-4
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, b-safety augennotfallstation, augenspülstation, augenspüllösung 500ml, Augenschutz, Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.