Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturablage,LxT 640x172mm,m. 2 Kabelhaltern,schwenkbar/neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243023
243023
243023
243023
243023
Artikel-Nr.:
     827-243023
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung
Tastaturablage
  • Länge x Tiefe 640 x 172 mm
  • Armlänge 728 mm
  • Traglast 10 kg
  • Ausgestattet mit 2 Kabelhaltern
  • schwenkbar und neigbar
  • Montagehinweis: Zur Montage wird zusätzlich eine Profilsäule benötigt. Bitte separat mitbestellen

Zubehör:

  • 243021 Trägersäule, f. Packtisch, L 950 mm, f. schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage, Alu

Suchbegriffe:
Packtischausstattung, Tastaturablage, Tastaturhalter

Weitere Informationen:
Tischtyp:
Zubehör
Tiefe:
172 mm
Länge:
640 mm
Armlänge:
728 mm
Traglast:
10 kg
Tischaufbauten Ausstattung:
2 Kabelhalter
Tischaufbauten Funktion:
schwenkbar, neigbar
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtischausstattung, Tastaturhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas Dahmen
3311
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.