Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden,f. Packtisch,BxT 1880x680mm,f. B 2000mm,Pressspan,lichtgrau,m. Unterzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243026
243026
243026
243026
243026
243026
Artikel-Nr.:
     827-243026
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden
Packtischsystem
Einlegeboden
Boden
  • Geeignet für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1880 x 680 mm
  • Für Tischbreite 2000 mm
  • ca. 100 mm im Verhältnis zur vorderen Tischkante zurückversetzt
  • Aus Pressspan mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
  • Traglast 50 kg
  • Erhöhte Stabilität durch querlaufende Stahlunterkonstruktion aus 40x40x2 mm Stahlrohr

Suchbegriffe:
Fachboden, Packtischsystem, Einlegeboden

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1880 mm
Tiefe:
680 mm
für Tischbreite:
2000 mm
Traglast:
50 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
Unterzüge
Konstruktion:
im Verhältnis zur vorderen Tischkante zurückversetzt
Material:
Pressspan
Stärke Fachboden:
19 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.