Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech,f. Packtisch,f. B 1600mm,Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243028
243028
Artikel-Nr.:
     827-243028
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3467/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packtischausstattung
Füllblech
Füllblech für Steckbügel
Schließblech für Packtisch
  • Geeignet gegen das Durchrutschen kleinerer Kartons durch die Trennbügel
  • Für Steckbügel
  • Für Tischbreite 1600 mm
  • Aus Stahlblech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Packtischausstattung, Füllblech, Füllblech für Steckbügel

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
geeignet für (Anwendung):
gegen das Durchrutschen kleinerer Kartons durch die Trennbüg
Zubehör für:
Steckbügel
für Tischtyp:
Packtisch
für Tischbreite:
1600 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.