Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,6l,feuchtigkeitsspendend,dermatologisch getestet,Geruch neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243101
243101
Artikel-Nr.:
     827-243101
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Inhalt 0,6 l
  • Feuchtigkeitsspendend und dermatologisch getestet
  • Geruch neutral
  • pH-Wert 7

Suchbegriffe:
Handlotion, Creme

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Serie:
PureLine
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Inhalt:
0.6 l
pH-Wert:
7
Seife Eigenschaft:
feuchtigkeitsspendend, dermatologisch getestet
Geruch:
neutral
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: handlotion, Creme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
720
6
Frei Haus
ab € 18,16634*
€ 20,90167*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 20,52*
€ 27,88*
Lager 827
96
6
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 31,10334*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,10334*
€ 37,01297
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,99334*
€ 35,69207
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 186,62004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.