Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsregal,Grundfeld,HxBxT 1750x1300x400mm,f. Reifen-Ø 578-600mm,m. 2 Böden,1 Traverse,beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243753
243753
Artikel-Nr.:
     827-243753
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG17413MF1
EAN/GTIN:
     4250623758277
Suchbegriffe:
Regal
Reifenregal
Kombiregal
Kombi-Regal
Multifunktionsregal
  • Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1300 x 400 mm
  • Traglasten: Fachboden je 125 kg, Wannenboden 200 kg und Reifentraverse 150 kg
  • Ausgestattet mit 1 Fachboden, 1 Wannenboden und 1 Paar Reifentraversen
  • Ebenen mit Aufkantung
  • Traversen mit abgerundeten Kanten
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 243757 Multifunktionsregal, Anbaufeld, HxBxT 1750x1300x400 mm, f. Reifen-Ø 578-600 mm, m. 2 Böden, 1 Traverse, beidseitig

Suchbegriffe:
Regal, Reifenregal, Kombiregal, Kombi-Regal, Multifunktionsregal, Garagenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Multifunktionsregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Garagen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Höhe:
1750 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
für Reifendurchmesser:
578-600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Stahl-, Wannenboden, Reifentraverse
Regal Ausstattung:
1 Fachboden, 1 Wannenboden, 1 Paar Reifentraversen
Traglast Fachboden:
125 kg
Traglast Wannenboden:
200 kg
Traglast Traversen:
150 kg
Oberfläche:
verzinkt
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung
Traverse Ausstattung:
abgerundete Kanten
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
27.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsregal, Garagenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA17413MF1
ab € 136,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.