Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1300x400mm,f. Reifen-Ø 578-600mm,m. 3 Böden,1 Traverse,beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243759
243759
Artikel-Nr.:
     827-243759
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20413MF2
EAN/GTIN:
     4250623758246
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal julius vom hofe
anbau regal
Multifunktionsregal
  • Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 400 mm
  • Traglasten: Fachboden je 125 kg, Wannenboden 200 kg und Reifentraverse 150 kg
  • Ausgestattet mit 2 Fachböden, 1 Wannenboden, 1 Paar Reifentraversen
  • Ebenen mit Aufkantung
  • Traversen mit abgerundeten Kanten
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Reifenregal, Kombiregal, Kombi-Regal, Multifunktionsregal, Garagenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Multifunktionsregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Garagen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
für Reifendurchmesser:
578-600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Stahl-, Wannenboden, Reifentraverse
Regal Ausstattung:
2 Fachböden, 1 Wannenboden, 1 Paar Reifentraversen
Traglast Fachboden:
125 kg
Traglast Wannenboden:
200 kg
Traglast Traversen:
150 kg
Oberfläche:
verzinkt
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung
Traverse Ausstattung:
abgerundete Kanten
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
29.334 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Reifenregal, Kombiregal, Kombi-Regal, Multifunktionsregal, Garagenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.