Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutregal,HxBxT 850x500x125mm,48 Schütten,Metall,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243822
243822
243822
243822
243822
Artikel-Nr.:
     827-243822
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     53618
EAN/GTIN:
     4050049536189
Suchbegriffe:
Schüttgutregal
Schüttgutregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 500 x 125 mm
  • Schütten Höhe x Breite x Tiefe 130 x 85 x 105 mm
  • 48 Schüttenfächer
  • Mit Etikettenhalter
  • Aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Zur Wandbefestigung vorbereitet

Suchbegriffe:
Regal, Schüttgutregal, Lagerregal, Werkzeugaufbewahrung, Fächerregal

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Höhe:
850 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
125 mm
Schüttenhöhe:
130 mm
Schüttenbreite:
85 mm
Schüttentiefe:
105 mm
Regal Ausstattung:
Schüttenfächer
Anzahl Fächer:
48 Stück
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Aufstellung/Montage:
Wand
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Lagerregal, Werkzeugaufbewahrung, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.