Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer,HxBxT 50x335x240mm,Stahlblech,Koffer RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243825
243825
243825
243825
Artikel-Nr.:
     827-243825
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     88505
EAN/GTIN:
     4050049885058
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 335 x 240 mm
  • Verschließbar mit 2 Spannverschlüssen
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus Stahlblech
  • Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Sortierbox, Sortierkasten, Sortierkoffer, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
50 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
240 mm
Material:
Stahlblech
Material Koffer:
Stahlblech
Kasten/Koffer Ausstattung:
ohne Ausstattung
Griff:
Tragegriff
Schließsystem:
2 Spannverschlüsse
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Koffer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Stahlblech-Kasten, Stahlblechkasten, Stahlblechtragkasten, sortierkasten, Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Sortierbox, Sortierkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 26,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 28,56*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.