Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräuschreduzierende Stellwand,Loch- und Glattblech,HxBxT 2500x1250x740mm,Wand Stahlblech/Polyestervlies,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243958
243958
243958
243958
243958
Artikel-Nr.:
     827-243958
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     PA730810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Geräuschreduzierende Stellwand
  • Geeignet für industrielle Bereiche
  • Loch- und Glattblech
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1250 x 740 mm
  • Aufstellung: Zum Aufstecken
  • Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies

Zubehör:

  • 243928 Geräuschreduzierende Stellwand, Loch- und Glattblech, HxBxT 2500x1000x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037,4 Rollen m. Feststellern
  • 243930 Geräuschreduzierende Stellwand, Loch- und Glattblech, HxBxT 2500x1250x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037,4 Rollen m. Feststellern
  • 243933 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2500x625x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037,4 Rollen m. Feststellern
  • 243935 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2500x1000x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037,4 Rollen m. Feststellern
  • 243937 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2500x1250x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037,4 Rollen m. Feststellern
  • 243976 Fachboden, BxT 1250x214 mm, gelocht, z. Einhängen, Lamellen, reinweiß RAL 9010
  • 243977 Fachboden, BxT 1250x321 mm, gelocht, z. Einhängen, Lamellen, reinweiß RAL 9010
  • 243978 Fachboden, BxT 1250x428 mm, gelocht, z. Einhängen, Lamellen, reinweiß RAL 9010
  • 243981 Anschlagleiste, B 1250 mm, z. Aufstecken, verchromt
  • 243984 Zeitschriftenboden, HxBxT 100x1250x350 mm, z. Einhängen, reinweiß RAL 9010
  • 243988 Schiene f. Sichtlagerkasten, B 1250 mm, Alu, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Akustik-Absorber, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Akustik-Paneel, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, schallabsorbierendes Paneel

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Akustik Absorber
Akustik Absorber:
Trennwand
geeignet für (Branche/Bereich):
industrielle Bereiche
Modul:
Verbindungselement
Trennwandtyp:
Geräuschreduzierende Stellwand
Wand Ausführung:
Loch-/Glattblech
Höhe:
2500 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
740 mm
Aufstellung/Montage:
Zum Aufstecken
fahrbar:
nein
Material Wandfüllung:
Polyestervlies
Material Wand:
Stahlblech
Farbe Wand:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
69.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Akustik-Absorber, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Akustik-Paneel, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, schallabsorbierendes Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,77*
€ 881,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,69*
€ 876,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,82*
€ 856,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,85*
€ 822,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Kind
PA730110-2317
ab € 646,03*
Zubehör
Otto Kind
573170
ab € 10,01*
Zubehör
Otto Kind
573110
ab € 20,99*
Zubehör
Otto Kind
573120
ab € 28,83*
Zubehör
Otto Kind
573130
ab € 37,60*
Zubehör
Otto Kind
PA730210
ab € 1.035,63*
Zubehör
Otto Kind
PA730130
ab € 1.043,21*
Zubehör
Otto Kind
PA730230
ab € 1.070,31*
Zubehör
Otto Kind
PA730030
ab € 838,55*
Zubehör
Otto Kind
571840
ab € 45,02*
Zubehör
Otto Kind
664650
ab € 59,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.