Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbel Einzelteile
>
Fachboden
>
Artikel
Fachboden,BxT 1000x214mm,gelocht,z. Einhängen,Lamellen,RAL9010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-243972
Hersteller:
Otto Kind
Herst.-Nr.:
573060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden
Breite x Tiefe 1000 x 214 mm
Gelocht
Zum Einhängen mit Bodenträgern
Aus Lamellen in RAL9010 Reinweiß
Zubehör:
243980 Anschlagleiste, B 1000 mm, z. Aufstecken, verchromt
Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Lamellenboden
Weitere Informationen:
Akustik Absorber:
Zubehör
Zubehör für:
Stützenprofil
Breite:
1000 mm
Tiefe:
214 mm
Zubehör Ausführung:
Gelocht
Befestigungsart:
Zum Einhängen
Material:
Lamellen
Farbe:
reinweiß // RAL9010
Gewicht:
3.4 kg
... >
Büroausstattung
>
Akustik Absorber
>
Zubehör Akustik Absorber
Weitere Suchbegriffe:
otto kind fachboden
,
fachboden
,
Lamellenboden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlagleiste,B 1000mm,z. Aufstecken,verchromt
Otto Kind
573160
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen