Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x752x404mm,Fachlast 100kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243997
243997
243997
243997
Artikel-Nr.:
     827-243997
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212214963
EAN/GTIN:
     4026212214963
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 752 x 404 mm
  • Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ständer mit Stahlfüße
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
FIX
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
752 mm
Tiefe:
404 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Längs-/Tiefenrichtung
Unterbau:
Stahlfüße
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.431 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-anbauregal meta, anbau regal, anbau-regal meta, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.