Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Transportwagen,HxBxT 930x1095x545mm,32 Halter Typ ISO-SK 30-40-50,4xWechselrahmen,Korpus NCS4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244155
244155
Artikel-Nr.:
     827-244155
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     65.772.876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
NC-Transportwagen
  • Geeignet für Bereiche der Fertigungsindustrie, die CNC Werkzeuge einsetzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1095 x 545 mm
  • Traglast 400 kg
  • Mit 32 Werkzeughaltern, Typ ISO-SK 30-40-50
  • 4 Ebene(n) mit Wechselrahmen mit je 8 Aufnahmen
  • neig- und höhenverstellbar
  • Einsätze aus bruch/-schlagfestem und ölbeständigem ABS-Material zur passgenauen Aufnahme von Zerspanungswerkzeugen
  • Werkzeughalter mit Klappverschluss für werkzeugloses Ein- und Versetzen
  • Ebenen in NCS S 4502-B Taubengrau
  • Mit praktischem Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus in NCS S 4040-R70 B Taubenblau

Suchbegriffe:
Werkzeugwagen, CNC-Träger, CNC-Werkzeuglagerung, CNC-Transportwagen, CNC-Werkzeugträger, CNC-Einsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkzeugwagen
geeignet für (Branche/Bereich):
Fertigungsindustrie
Höhe:
930 mm
Breite:
1095 mm
Tiefe:
545 mm
Material:
Stahlblech
inkl. Werkzeug:
nein
Traglast:
400 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wechselrahmen mit Werkzeugeinsätzen
Böden / Ebenen Ausstattung:
Einsätze aus bruch/-schlagfestem und ölbeständigem ABS-Mater
Böden / Ebenen Funktion:
neig- und höhenverstellbar
Halter Anzahl:
32 Stück
Halter Typ:
ISO-SK 30-40-50
Halter Ausstattung:
Werkzeughalter mit Klappverschluss
Schiebebügel:
ja
abschließbar:
nein
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Durchmesser Rad:
100 mm
Bereifung:
Vollgummi
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Farbe Korpus:
Taubenblau // NCS S 4040-R70 B
Farbe Boden:
Taubengrau // NCS S 4502-B
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral 5014, werkstattwagen, werkstattwagen thurmetall, CNC-Träger, CNC-Werkzeuglagerung, CNC-Transportwagen, CNC-Werkzeugträger, CNC-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.093,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,34*
€ 1.496,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,42*
€ 1.480,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,57*
€ 1.403,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,97*
€ 1.355,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,24*
€ 1.300,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.