Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter,f. Werkstattwagen,HxBxT 150x300x220mm,f. Rollen B 300mm,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244270
244270
244270
Artikel-Nr.:
     827-244270
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     145143010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierrollenhalter Werkstattwagen
Rollenhalter Werkstattwagen
Werkstattwagenpapierrollenhalter
Werkstattwagenrollenhalter
Papierrollenhalter für Werkstattwagen
  • Geeignet zum einfachen Einhängen an einer Lochwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 300 x 220 mm
  • für Rollenbreite 300 mm
  • passend für Lochgröße 10 x 10 mm
  • in anthrazit

Suchbegriffe:
Papierrollenhalter, Wischtuchhalter, Rollenhalter

Weitere Informationen:
Wagentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Werkstattwagen
geeignet für (Anwendung):
zum einfachen Einhängen an einer Lochwand
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
220 mm
für Rollenbreite:
300 mm
für Rollenkern:
20 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: papierrollenhalter werkstattwagen, Papierrollenhalter, Wischtuchhalter, Rollenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.