Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachablageschrank,HxBxT 420x1100x765mm,5 Schublade(n),Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246893-0024
246893-0024
246893-0024
246893-0024
Artikel-Nr.:
     827-246893-0024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Flachablageschrank
Flachablageschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 420 x 1100 x 765 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 5 Schublade(n)
  • Traglast je 40 kg
  • Schubladen mit End-Selbsteinzugsfunktion
  • Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 246893-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 246893-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 246893-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 246893-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 246893-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 246893-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 246893-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 246893-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 246893-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 246893-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 246893-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 246893-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 246893-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 246893-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Zubehör:

  • 246973 Sockel, f. Flachablageschrank, HxB 100x1100 mm, f. Schrank BxT 1100x765 mm

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Zeichnungsschrank, Flachablage-Schrank, Ablageschrank, Aktenschrank, Planschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Material:
Stahl
Höhe:
420 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Format:
DIN A1
Traglast Auszug:
40 kg
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
ja
Schubladen Ausstattung:
End-Selbsteinzugsfunktion
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
95.93 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Planschrank, Zeichnungsschrank, Zeichnungswagen, aktenschrank c+p, aktenschrank, flachablageschrank din a1, Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Flachablage-Schrank, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,90*
€ 1.267,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,35*
€ 1.265,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,75*
€ 1.217,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,87*
€ 1.175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,55*
€ 1.118,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.