Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4100-01 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246935
246935
246935
246935
246935
Artikel-Nr.:
     827-246935
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7600210
EAN/GTIN:
     4002805410011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
1000 V isoliert:
nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Einstecktiefe 1:
16 mm
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Netto-Gewicht [kg]:
0.73 kg
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
5
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skalentyp:
Dual
Nonius Nm:
0.5 N·m
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Militär|Energie|
Gesamtlänge [mm]:
369.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Kopfbreite 1 [mm]:
24 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17.5 mm
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Stichmass [metrisch]:
17.5 mm
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Kalibrierlänge:
300.2 mm
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufn
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Gewicht:
0.906 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,69*
€ 143,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 145,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,54*
€ 149,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 150,35*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 190,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
7688630
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
7692740
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
7692820
ab € 30,18*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,63*
Ähnlich
Gedore
7687230
ab € 60,23*
Ähnlich
Gedore
7687900
ab € 30,14*
Ähnlich
Gedore
2101645
ab € 33,42*
Ähnlich
Gedore
7698190
ab € 23,96*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 694,00*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,65*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.987,66*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,09*
Ähnlich
Gedore
2827743
ab € 47,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.