Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4550-20 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247017
247017
247017
247017
247017
247017
247017
247017
247017
Artikel-Nr.:
     827-247017
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7601610
EAN/GTIN:
     4002805455029
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%), inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Rückschwenkwinkel:
7.5 Grad
1000 V isoliert:
nein
Anzahl Zähne:
48
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
30 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
30-150 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.344 kg
Skaleneinteilung:
10
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Nonius Nm:
1 N·m
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener
Gesamtlänge [mm]:
485 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
44 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22 mm
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Einsatzbereich:
Montage|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Kalibrierlänge:
394.2 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
40-200 N·m
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
150 lbf·ft
Gewicht:
1.344 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 138,75*
€ 168,38*
11 Tage
53
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 169,83*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 145,78*
€ 174,89*
€ 3,50*
ab € 149,30*
€ 179,46*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 186,78*
€ 220,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,55*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 386,54*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 694,00*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 800,34*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,65*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.987,66*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,09*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,78*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 704,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.