Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 18 H-1206 Wurfaxt 1200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247593
247593
Artikel-Nr.:
     827-247593
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1591630
EAN/GTIN:
     4010905018266
Suchbegriffe:
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Waldarbeiteraxt
Optimale Flugbahn durch ausgewogene Balance, Speziell konzipiert für die Anforderungen des Wettkampfes, Form und Ausführung entsprechen den Wettkampfnormen, Axtkopf geschmiedet und fein poliert, Mit hochwertigem Stiel aus Hickoryholz. Durch eine besondere Holzbehandlung optisch sehr ansprechend, Sichere Stielbefestigung durch 3-fach Verkeilung, Lieferung erfolgt mit hochwertigen Leder-Schneidenschützern

Suchbegriffe:
Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Holzaxt, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Stielform:
Wettkampfnorm
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
Schneidenschutz:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Axtform:
Wettkampfnorm
VDE zertifiziert:
nein
Kopfgewicht [g]:
1200 g
glühend im Gesenk geschmiedet:
ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Hickory
Stiellänge:
750 mm
Schneidenbreite [mm]:
150 mm
Profi-Einsatz geeignet:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
1.975 kg
Weitere Suchbegriffe: Waldaxt, Wurfaxt, wurfaxt, Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
5
Frei Haus
ab € 160,45*
€ 180,57*
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 155,90*
€ 180,99*
3 Tage
21
5
Frei Haus
ab € 159,16*
€ 182,61*
1
€ 4,90*
ab € 155,94*
€ 192,77*
Lager 827
11
1
Frei Haus
ab € 197,46*
€ 240,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
1663402
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.