Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX OX 20 H-1608 Universal Gold-Forstaxt Hickorystiel 1600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247595
247595
247595
247595
247595
247595
247595
Artikel-Nr.:
     827-247595
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1591320
EAN/GTIN:
     4010905020689
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit, Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz

Suchbegriffe:
Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Holzaxt, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
215 mm
Stielform:
Kuhfuss
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
Schneidenschutz:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
2.395 kg
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Axtform:
Rheinisch
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
besonders geeignete Holzart:
universell
VDE zertifiziert:
nein
Kopfgewicht [g]:
1600 g
glühend im Gesenk geschmiedet:
ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Hickory
Gesamtlänge [mm]:
805 mm
Stiellänge:
800 mm
Schneidenbreite [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, fällaxt, Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
5
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 102,20*
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 102,53*
3 Tage
91
5
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 103,66*
1
€ 4,90*
ab € 84,26*
€ 108,19*
Lager 827
21
1
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 139,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,27*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593420
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.