Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX OX 30 E-2751 SPALT-Axt (Schlegelaxt) mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247596
247596
Artikel-Nr.:
     827-247596
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1591762
EAN/GTIN:
     4010905030718
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Besonders zum Spalten von Nadelholz geeignet, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz

Suchbegriffe:
Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Holzaxt, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Stielform:
Knauf
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
Schneidenschutz:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
3.8 kg
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Axtform:
Bayrisch
VDE zertifiziert:
nein
besonders geeignete Holzart:
Nadel-, gut spaltbares Laubholz
Kopfgewicht [g]:
2750 g
glühend im Gesenk geschmiedet:
ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Esche
Stiellänge:
850 mm
Schneidenbreite [mm]:
120 mm
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil gedore, forstbeil, Axt, Hackbeil, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 97,37*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 98,06*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 98,99*
1
€ 4,90*
ab € 79,12*
€ 100,80*
Lager 827
16
1
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 134,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304678
ab € 3,46*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593684
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.