Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 248 E-2501 SPALT-FIX-Axt mit Eschenstiel 2500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247600
247600
Artikel-Nr.:
     827-247600
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1591703
EAN/GTIN:
     4010905248519
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung, Lange Lebensdauer, geringes Gewicht, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz

Suchbegriffe:
Axt, Hackbeil, Spaltaxt, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Holzaxt, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Stielform:
Knauf
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
Schneidenschutz:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
3.25 kg
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Axtform:
Spalt-Fix
VDE zertifiziert:
nein
besonders geeignete Holzart:
Nadelholz
Kopfgewicht [g]:
2500 g
glühend im Gesenk geschmiedet:
ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Esche
Stiellänge:
800 mm
Schneidenbreite [mm]:
115 mm
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
3.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Hackbeil, Äxte, Ochsenkopf, Spaltkeil, Beil, Küchenbeil, Holzspalthammer, Leichtkeil, Spaltwerkzeug, Handbeil, Stichaxt, Forstkeil, Keil, Spalthammer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 5,90*
ab € 50,76*
€ 63,01*
5 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 52,18*
€ 64,66*
3 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 64,85*
3 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 65,45*
Lager 827
11
1
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 89,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,27*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593714
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.