Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX OX 62-0800 Rindenschäler,Dauner Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247621
247621
Artikel-Nr.:
     827-247621
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592637
EAN/GTIN:
     4010905062801
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler ochsenkopf
rindenschäler
Zum einfachen Entfernen von Rinden und dünnen Ästen, Mit verkröpfter Tülle, Mit 2 zusätzlichen Seitenschneiden, Lieferung erfolgt ohne Stiel

Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Rindenschäler, Schäler, Schaber, Schälwerkzeug, Forstwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.89 kg
Stiellänge:
1180 mm
Schneidenbreite [mm]:
140 mm
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schäler, Schaber, Schälwerkzeug, Forstwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 46,94*
€ 57,33*
4 Tage
157
5
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 57,61*
4 Tage
157
5
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 58,58*
1
€ 4,90*
ab € 46,36*
€ 61,82*
Lager 827
24
1
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 81,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593676
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.