Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 63-0400 Rindenschäler,leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247622
247622
247622
247622
247622
247622
Artikel-Nr.:
     827-247622
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592645
EAN/GTIN:
     4010905063402
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler
Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden, Mit verkröpfter Tülle, Lieferung erfolgt ohne Stiel

Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Rindenschäler, Schäler, Schaber, Schälwerkzeug, Forstwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
210 mm
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.33 kg
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Stiellänge:
1180 mm
Schneidenbreite [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
nein
Gewicht:
0.33 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schäler, Schaber, Schälwerkzeug, Forstwerkzeug
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 22,65*
1
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 22,76*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 17,52*
€ 22,87*
1
€ 4,00*
ab € 17,67*
€ 23,18*
Lager 827
14
1
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
1593668
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.