Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX OX 58-0800 Fällheber 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247641
247641
247641
247641
247641
247641
Artikel-Nr.:
     827-247641
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592491
EAN/GTIN:
     4010905058088
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken ochsenkopf
wendehaken
Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch, Wendehaken und Platte geschmiedet, Robustes Stahlprofil, Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff, Wendehaken verstellbar, Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie, Als Fällhilfe und zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm, Sicherheitshinweis: Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen, Max. Belastung am Handgriff 150 kg, Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen

Suchbegriffe:
Axt, Spaltwerkzeug, Spaltwerkzeug (nicht spezifiziert), Wendehaken, Beil, Fällheber, Baumfällmaschinen

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
150 mm
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
2.4 kg
Gesamthöhe [mm]:
81 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
790 mm
Gesamtgewicht [g]:
2.8 g
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Axt, Spaltwerkzeug, Spaltwerkzeug (nicht spezifiziert), Beil, Baumfällmaschinen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 52,91*
€ 67,12*
1
€ 4,90*
ab € 54,87*
€ 70,90*
1
€ 4,00*
ab € 56,52*
€ 71,60*
29 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 72,25*
Lager 827
21
1
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 95,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.