Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 52-0000 Handpackzange 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247643
247643
247643
247643
247643
247643
Artikel-Nr.:
     827-247643
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2231379
EAN/GTIN:
     4017981005319
Suchbegriffe:
Handpackzange
handpackzange ochsenkopf
handpackzange
Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet, Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff, Maulöffnung 265 mm

Suchbegriffe:
Biegezange, Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Materialgreifer, Schleppzange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Trägergreifer, Verdrahtungszange, Gasrohrzange, Zange (nicht spezifiziert), Zangenhalter, Handhebehaken, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Holzzange, Feuerzange, Rohrzange, Blechgreifer, Justierzange, Abmantelwerkzeug, Hebewerkzeug, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Hebehaken, Telefonzange, Chlinchzange, Allzweckgreifer, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Handpackzange, Packzange, Quetschzange, Armaturenzange, Abmantelzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Maulöffnung:
265 mm
1000 V isoliert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.985 kg
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Biegezange, Scherenzange, Beißzange, Presszange, Flachzange, Materialgreifer, Schleppzange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Trägergreifer, Verdrahtungszange, Gasrohrzange, Zange (nicht spezifiziert), Zangenhalter, Handhebehaken, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Holzzange, Feuerzange, Rohrzange, Blechgreifer, Justierzange, Abmantelwerkzeug, Hebewerkzeug, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Hebehaken, Telefonzange, Chlinchzange, Allzweckgreifer, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Packzange, Quetschzange, Armaturenzange, Abmantelzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 44,86*
€ 55,76*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 45,15*
€ 55,92*
1
€ 4,90*
ab € 44,79*
€ 57,32*
4 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 46,90*
€ 58,57*
Lager 827
16
1
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 82,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.