Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 172 SCH-0500 Alu-Handsappie mit Schneide 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247653
247653
247653
247653
247653
247653
247653
Artikel-Nr.:
     827-247653
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2937476
EAN/GTIN:
     4017981012263
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Mit zusätzlicher, rückseitiger Schneide zum schnellen Durchtrennen von Holzfasern, Durch die Doppelfunktion wird das Handsappie mit einem Dreh schnell zum Beil und ersetzt somit ein zusätzliches Werkzeug während der Arbeit, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung, Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz, Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht, Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff

Suchbegriffe:
Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Handsapie, Sapie, Äxte

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
225 mm
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.58 kg
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Aluminium
Gesamtlänge [mm]:
540 mm
Stiellänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Äxte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 82,19*
€ 100,12*
1
€ 4,90*
ab € 84,04*
€ 105,26*
11 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 105,37*
33 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 84,40*
€ 105,75*
Lager 827
18
1
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 136,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.