Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 173 E-0500 Handsappie mit 38cm Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247654
247654
Artikel-Nr.:
     827-247654
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592408
EAN/GTIN:
     4010905173507
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz

Zubehör:

  • 252200 OX 126-0000 Sappiehalter

Suchbegriffe:
Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Handsapie, Sapie, Äxte

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
nachschleifbar:
ja
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.775 kg
Kopfgewicht [g]:
500 g
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Esche
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Stiellänge:
380 mm
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.775 kg
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Äxte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 31,15*
€ 38,89*
2 Tage
167
1
€ 6,90*
ab € 31,37*
€ 39,31*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,63*
€ 40,60*
5 Tage
142
1
€ 4,79*
ab € 32,58*
€ 40,71*
Lager 827
16
1
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 59,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2646978
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.