Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 51-0000 Wendehaken Schwarzwälder Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247661
247661
Artikel-Nr.:
     827-247661
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592440
EAN/GTIN:
     4010905051003
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken ochsenkopf
wendehaken
Zum Wenden und Verrücken von Baumstämmen, Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, Durch eine Ausbuchtung ist die Größe verstellbar und das Werkzeug für verschiedene Stammdurchmesser geeignet

Suchbegriffe:
Axt, Spaltwerkzeug, Greifhaken, Ziehhaken, Wendehaken, Stahlhaken, Beil, Packhaken

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Ringdurchmesser:
125 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.63 kg
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Belastbarkeit (max.):
13 kN
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
1.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Axt, Spaltwerkzeug, Greifhaken, Ziehhaken, Stahlhaken, Beil, Packhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
216
5
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 43,69*
4 Tage
216
5
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 43,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,23*
€ 45,15*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 37,80*
€ 46,74*
Lager 827
12
1
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 64,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.