Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 32-0100 Kunststoff-Fällkeil YUKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247664
247664
247664
247664
247664
247664
Artikel-Nr.:
     827-247664
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592041
EAN/GTIN:
     4010905032101
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Aus hochwertigem, recycltem Polyamid-Kunststoff, Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte, Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz, Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet

Zubehör:

  • 252201 OX 127-0000 Keiltasche

Suchbegriffe:
Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Spaltkeil, Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
65 mm
1000 V isoliert:
nein
Hubhöhe (max.):
25 mm
im Gesenk geschmiedet:
nein
nachschleifbar:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
0.16 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Material:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,42*
4 Tage
4122
10
€ 5,45*
ab € 10,32*
€ 12,51*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 12,54*
4 Tage
4122
10
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,54*
Lager 827
13
1
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2821095
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.