Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 41-1000 Alu-Drehspaltkeil oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247668
247668
247668
247668
247668
247668
Artikel-Nr.:
     827-247668
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2598558
EAN/GTIN:
     4017981005999
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Geschmiedeter Sicherheitsspaltkeil, aus hochwertigem Aluminium, Durch 30° gedrehte Form vergrößerte Hubhöhe und maximale Spaltwirkung, Optimale Handhabung und größere Schlagfläche durch ovale Form, Fehlschläge und Beschädigungen der äußeren Schlagfläche werden minimiert, Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite, zusätzliche Sägezahnung auf der Rückseite und beidseitige Widerhaken verhindern ein Herausrutschen und Zurückspringen des Keiles beim Eintreiben, besonders in gefrorenem Holz, Geradliniger Eintrieb durch Führungsrippen, Extrem stabil, Nur zum Spalten geeignet, kein Fällkeil!

Suchbegriffe:
Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Spaltkeil, Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
63 mm
1000 V isoliert:
nein
Hubhöhe (max.):
60 mm
im Gesenk geschmiedet:
ja
nachschleifbar:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
1 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
56 mm
Ausführung:
Spitzwinklig
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Material:
Aluminium
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
nein
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil, Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
733
10
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 48,26*
3 Tage
733
10
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 48,77*
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 51,81*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 39,48*
€ 52,17*
Lager 827
22
1
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 71,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.