Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX OX E-78 E-0600 Ersatzstiel,Esche,Kuhfuß,600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247685
247685
247685
247685
247685
247685
Artikel-Nr.:
     827-247685
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2976498
EAN/GTIN:
     4017981012423
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Qualitätsstiel aus europäischer Esche

Suchbegriffe:
Gerätestiel (Hand-/Gartenwerkzeuge), Werkzeugstiele, Hackenstiel, nicht klassifiziert), Hammerstiel, Axtstiel, Griffstiel (Spaten), Stiel (Kaltschrotmeißel), Handwerkzeug (Teile

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Stielmaterial:
Esche
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.363 kg
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Norm:
DIN 68340
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, axtstiele ochsenkopf, Gerätestiel (Hand-/Gartenwerkzeuge), Werkzeugstiele, Hackenstiel, nicht klassifiziert), Griffstiel (Spaten), Stiel (Kaltschrotmeißel), Handwerkzeug (Teile
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 13,33*
3 Tage
13
5
€ 5,45*
ab € 10,28*
€ 13,64*
1
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,03*
11 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,07*
Lager 827
14
1
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.