Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3219 Reduzierstück 3/4" auf 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249039
249039
249039
249039
249039
249039
249039
Artikel-Nr.:
     827-249039
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6278010
EAN/GTIN:
     4010886627808
Suchbegriffe:
Pilzkopf-Vierkant
Modul
Vierkant für Drehmomentwerkzeug
Reduzierstück (Steckeinsatz)
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Suchbegriffe:
Pilzkopf-Vierkant, Modul, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Reduzierstück (Steckeinsatz), Betätigungsstange, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Drehmoment-Schraubendreher, Werkzeughalter, Pilzkopf, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Ratschenhebel, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomenttestergehäuse, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.168 kg
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
33 mm
Norm:
DIN 3123|ISO 3316
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
57 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.168 kg
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,01*
€ 11,52*
4 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 9,22*
€ 11,81*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 13,53*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 11,15*
€ 14,09*
Lager 827
21
1
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,11*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,75*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,14*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,67*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,05*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,57*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,97*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,30*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,98*
Ähnlich
Gedore
TX 19 E24
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.