Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R90900020 Hartmetal-Reißnadel mit Clip 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249629
249629
249629
249629
249629
249629
249629
249629
249629
249629
Artikel-Nr.:
     827-249629
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301433
EAN/GTIN:
     4060833014335
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift, Gerade Form, Versenkbare Nadel, Zum Anzeichnen und Markieren auf metallischen u.ä. Oberflächen, Metallgehäuse, Mit Ansteck-Clip

Suchbegriffe:
Entgrater, Industriegraviergerät, Markierwerkzeug, Beschriftungswerkzeug (nicht spezifiziert), Anreißer, Nadel, Schaber, Höhenreißer, Vorstecher, Prägezange, Werkzeug (Beschriftung), Prägeapparat, Reißnadel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
11 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.02 kg
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Ausführung:
Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift, versenkbar
Material:
Hartmetall
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: Entgrater, Industriegraviergerät, Markierwerkzeug, Beschriftungswerkzeug (nicht spezifiziert), Anreißer, Nadel, Schaber, Höhenreißer, Vorstecher, Prägezange, Werkzeug (Beschriftung), Prägeapparat
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 9,41*
3 Tage
1184
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,55*
3 Tage
1184
10
€ 5,45*
ab € 7,82*
€ 9,78*
1
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 10,63*
Lager 827
20
1
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6559610
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.