Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 710 Taschen-Messschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249642
249642
Artikel-Nr.:
     827-249642
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6555030
EAN/GTIN:
     4010886655504
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Ausführung nach DIN 862 Form A 2, Mit Kreuzschnabel, angeschliffenen Schnabelenden, Tiefenmaß und Momentfeststellung, Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128", In Ledertasche

Suchbegriffe:
Messschieber Uhr, Präzisionswerkstattmessschieber, Abstandstiefenmessschieber, Außensicherungsmessschieber, Einbaumessschieber, Taschenschieberlehre, Uhr-Messschieber, Kleintaschenmessschieber, Messlehren oder Prüfvorrichtungen, Bremsscheibenmessschieber, Lehre, Anbaumessschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Profilmesser, Keilnutenmessschieber, Spiralbohrer-Schleiflehre, Werkstattdigitalschieber, Innenmessgerät, Digitaltiefenmessschieber, Anreißmessschieber, Zahnweitenmessschieber, Schweißnahtlehre, Innenmessschieber, Leichtbaumessschieber, Trommelmessschieber, Präzisionswerkstattmessschieblehre, Knopfmaß, Tiefenmessschieber, Außenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Spezialmessschieber, Längenmessgerät, Präzisionstaschenschieblehre, Mess- und Prüfwerkzeug, Schieblehre, Amperelehre, Leichtmetallwerkstattmessschieber, Messschieber digital, Reifenmesser, Schnelltaster, Uhrmessschieber, Kaliber, Breitentiefenmessschieber, Schieblehre digital, Prüflehre, Spreiztaster, Taschenmessschieber, Schwindmaßmessschieber, Tiefenmaß, Werkstattmessschieber, Präzisions-Taschenschieblehre, Messlehre, Kabellehre, Digitaltaschenmessschieber, Schiebelehre, Taschenschieblehre, Zirkelmessschieber, Lehre (Längenprüftechnik), Innensicherungsnute, Universalmessschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Werkzeugmessschieber, Uhrschieblehre, Querschnittslehre, Innentaster, Messwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
1000 V isoliert:
nein
Aufbewahrung:
Ledertasche
Messbereich [inch]:
5.1/2 Inch
Messbereich [mm]:
140 mm
Gesamtlänge [mm]:
213 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.171 kg
VDE zertifiziert:
nein
Ausführung:
Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128"
Norm:
DIN 862 - Form A2
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Messschieber Uhr, Präzisionswerkstattmessschieber, Abstandstiefenmessschieber, Außensicherungsmessschieber, Einbaumessschieber, Taschenschieberlehre, Uhr-Messschieber, Kleintaschenmessschieber, Messlehren oder Prüfvorrichtungen, Bremsscheibenmessschieber, Lehre, Anbaumessschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Profilmesser, Keilnutenmessschieber, Spiralbohrer-Schleiflehre, Werkstattdigitalschieber, Innenmessgerät, Digitaltiefenmessschieber, Anreißmessschieber, Zahnweitenmessschieber, Schweißnahtlehre, Innenmessschieber, Leichtbaumessschieber, Trommelmessschieber, Präzisionswerkstattmessschieblehre, Knopfmaß, Tiefenmessschieber, Außenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Spezialmessschieber, Längenmessgerät, Präzisionstaschenschieblehre, Mess- und Prüfwerkzeug, Schieblehre, Amperelehre, Leichtmetallwerkstattmessschieber, Messschieber digital, Reifenmesser, Schnelltaster, Uhrmessschieber, Kaliber, Breitentiefenmessschieber, Schieblehre digital, Prüflehre, Spreiztaster, Schwindmaßmessschieber, Tiefenmaß, Präzisions-Taschenschieblehre, Messlehre, Kabellehre, Digitaltaschenmessschieber, Schiebelehre, Zirkelmessschieber, Lehre (Längenprüftechnik), Innensicherungsnute, Universalmessschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Werkzeugmessschieber, Uhrschieblehre, Querschnittslehre, Innentaster, Messwerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 64,93*
€ 77,09*
€ 4,90*
ab € 67,16*
€ 81,18*
€ 4,00*
ab € 68,90*
€ 81,95*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,58*
€ 82,19*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 108,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.